Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILN4742V230T
Cod. Produttore
LN4742V230T
Cod. EAN
8005543441862

Informazioni di prodotto

LL - lampada led spie segnalazione 230V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
lampada a led per spie di segnalazione 230 Vac - bianco

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

207 V 253 V

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

207 V 253 V

con corpo luminoso integrato

con preresistenza integrata

con diodo integrato

tipo di corpo luminoso

LED

colore del corpo luminoso

bianco

tipo di tensione per l’azionamento

AC

corpo luminoso

LED

con corpo luminoso

Produttore

Lampada a led bianco per spie di segnalazione 230 V

(pz.)