Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Lampada Lombardo Airy ovale 300

Codice Prodotto: LB82121

  • Attacco: E27
  • Voltaggio: 220/240 V
  • Temperatura colore: 3000K
  • Colore: Bianco naturale
  • Disponibilità: Disponibile

    Iva Inclusa: 20,91 € Iva Esclusa: 17,14 €
    LOMBARDO SRL

    Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

    Dettagli

    Descrizione

    Lampada Lombardo, modello Airy 300, ovale, adatta sia per uso interno che per uso esterno.
    Prodotto realizzato con il riflettore in alluminio, il diffusore in vetro acidato e con la base in policarbonato con una predisposizione per l'attacco dei tubi da 16 e 20 mm.
    Questa lampada viene fornita di viti in acciaio inox A4, dispone di un attacco E27.

    Ulteriori informazioni

    Ulteriori informazioni

    SKU AILMLB82121
    Peso 1.056 Kg
    Produttore LOMBARDO SRL

    Recensioni

    Scrivi la tua recensione

    Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

    Downloads

    Product Files

    • No Files attached with this product.

    I Più Venduti