Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPCA150827SG6
Cod. Produttore
PCA150827SG6
Cod. EAN
4052899959125

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza: 20,00 W
  • Tensione: 220…240 V
  • Ampiezza fascio luminoso: 200 °
  • Temperatura colore: 2700 K
  • Lampade LED, forma classica a goccia Vantaggi prodotto: Basso consumo di energia. Semplice sostituzione delle lampade classiche grazie al design compatto. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali. Lampade prive di mercurio. Aree applicative: Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti.

    potenza della lampada

    20,00 W

    tensione nominale

    220…240 V

    angolo di irraggiamento

    200 °

    temperatura del colore

    2700 K

    attacco lampada

    E27