Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Proiettore LED LEDVANCE FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K

Codice Prodotto: FLOOD50840B

  • Potenza: 50,00 W
  • Tensione: 220…240 V
  • Ampiezza fascio luminoso: 100,00 °
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Accedi per essere avvisato quando il prodotto torna in magazzino.

    Disponibilità: Non disponibile

    Prezzo per 1 Pz.

    Iva inclusa: 40,71 € Iva esclusa: 33,37 €

    Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

    Dettagli

    Descrizione

    Apparecchi di illuminazione LED Floodlight 50 W/4000 K IP65 Nero Vantaggi prodotto: Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene). Peso e dimensioni ottimizzati per un design compatto. Luce estremamente uniforme. Caratteristiche prodotto: Efficienza luminosa: fino a 100 lm/W. Angolazione del fascio di luce: 100°. Tipo di protezione: IP65. Aree applicative: Sostituzione per Floodlight funzionanti con lampade alogene. Parcheggi e sottopassaggi. Garage. Aree pubbliche. Facciate di edifici. Cantieri.

    Ulteriori informazioni

    Ulteriori informazioni

    SKU OSFLOOD50840B
    Peso 1.353 Kg
    Indice di protezione IP65
    Colore della luce 4000K - Bianco Freddo

    Recensioni

    Scrivi la tua recensione

    Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

    Downloads

    Product Files

    • No Files attached with this product.

    I Più Venduti