Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI343061
Cod. Produttore
343061
Cod. EAN
8005543565186

Informazioni di prodotto

Linea 3000 - Accessorio incasso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Accessorio per l\'installazione da incasso delle pulsantiere Linea 3000 (343071 – 343081 – 343091) in abbinamento con la scatola da incasso 350020. Accessori da acquistare separatamente.

colore

argento

tipo di montaggio

incassato

numero di tasti campanello

2

grado di protezione (IP)

IP54

resistenza agli urti

IK07

larghezza piastra frontale

148

altezza piastra frontale

245

profondità di incasso

46

Produttore

Accessorio ad incasso per pulsantiere Linea 3000

(pz.)