Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI343091
Cod. Produttore
343091
Cod. EAN
8005543565193

Informazioni di prodotto

Linea 3000 video badge

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsantiera video Linea 3000. Tecnologia 2 Fili, installazione da parete con frontale in zama, telecamera a colori grandangolare e lettore di prossimità. LED bianchi per illuminazione campo di ripresa in condizioni di scarsa luminosità. Configurabile per installazioni monofamiliari o bifamiliari. Permette l’attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max). Gestisce un numero massimo di 20 badge (125 KHz) per l’attivazione dell’elettroserratura (compreso quello di gestione impianto). Illuminazione del cartellino portanome con LED bianco. Risponde al grado di protezione IP54 – grado di robustezza IK10. A corredo 1 kit apriporta composto da: 6 badge colorati e 2 clear discs.

colore

argento

tecnica di installazione

sistema bus

tipo di montaggio

apparente

con fotocamera

con altoparlante

estensione video possibile

numero di tasti campanello

2

grado di protezione (IP)

IP54

resistenza agli urti

IK10

larghezza piastra frontale

100

altezza piastra frontale

190

profondità di incasso

26.65

Produttore

Pulsantiera video 2 FILI da parete con lettore badge Linea 3000

(pz.)