Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4911M2AHN
Cod. Produttore
L4911M2AHN
Cod. EAN
8005543417966

Informazioni di prodotto

Living - copritasto su giu 2 mod

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto Livinglight a 2 funzioni con serigrafia SU GIU\' - 2 moduli - antracite.

finestra di controllo/uscita luce

senza alogeni

codice RAL (simile)

7016

adatto per grado di protezione (IP)

IP21

colore

antracite

stampa/marcatura

altra marcatura

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

opaco

esecuzione

bilico monopezzo

impiego

interruttore/tasto

superficie

non trattato

altezza

45

profondità

5.3

larghezza

45

Produttore

Living - Copritasto Su Giu 2 Mod Bticino Spa