Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4301/10
Cod. Produttore
L4301/10
Cod. EAN
8012199030791

Informazioni di prodotto

living int - magnetotermico 1P+N 10A 3kA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
interruttore automatico magnetotermico bipolare 1 polo protetto - 10A 230 Vac potere di interruzione 3000A - Antracite

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

3000 kA

profondità di incasso

44.5 mm

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

10 A

corrente di guasto nominale

10 A

classe di limitazione energetica

1

larghezza in unità di suddivisione

21.9

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

3000 kA

numero di poli (totale)

1

numero di poli protetti

1

frequenza

50/60 Hz

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile unifilare

2.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5

frequenza

50 Hz

Produttore

Living Int - Magnetotermico 1P+N 10 Bticino Spa

(pz.)