Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4301/16
Cod. Produttore
L4301/16
Cod. EAN
8012199030807

Informazioni di prodotto

living int - magnetotermico 1P+N 16A 3kA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
interruttore automatico magnetotermico bipolare 1 polo protetto - 16A 230 Vac potere di interruzione 3000A - Antracite

conduttore neutro a connessione

profondità di incasso

44.5 mm

numero di poli protetti

1

larghezza in unità di suddivisione

21.9

corrente di guasto nominale

16 A

tensione di dimensionamento

230 V

classe di limitazione energetica

1

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

3000 kA

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

3000 kA

numero di poli (totale)

1

corrente di dimensionamento

16 A

frequenza

50/60 Hz

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile unifilare

2.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5

frequenza

50 Hz

Produttore

Living Int - Magnetotermico 1P+N 16 Bticino Spa

(pz.)