Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4803AC
Cod. Produttore
L4803AC
Cod. EAN
8012199041346

Informazioni di prodotto

living int - placca 3 posti acciaio scuro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 3 moduli - acciaio scuro - materiale metallo

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

profondità

11 mm

codice RAL (simile)

7012

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità verticali

1

larghezza

118 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità

1

altezza

80 mm

numero di unità orizzontali

1

materiale

metallo

superficie

verniciato

direzione di montaggio

orizzontale

colore

acciaio

esecuzione della superficie

brillante

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Living Int - Placca 3 Posti Acciaio Bticino Spa