Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4140/16R
Cod. Produttore
L4140/16R
Cod. EAN
8012199491721

Informazioni di prodotto

living int - presa std tedesco/italiaP30red

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa 2P+T 16A 250 Va.c. - interasse 19mm e 26mm in configurazione bipasso - alveoli protetti; contatti laterali di terra per spine standard tedesco; adatta per: spine standard Italia 2P e 2P+T 10/16A, spine standard tedesco 2P+T 16A - rosso

frequenza

50 Hz 50 Hz

con funzione loop

montaggio isolato

con protezione dal contatto incrementata

senza alogeni

profondità dell'apparecchio

41.5 mm

numero di unità

1

tensione nominale

250 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

corrente nominale

16 A

codice RAL (simile)

3003

altezza dell'apparecchio

44 mm

larghezza dell'apparecchio

44 mm

stampa/marcatura

senza stampa

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

copertura

piastra centrale

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

rosso

tipo di montaggio

incassato

superficie

non trattato

resistenza agli urti

IK00

tipo di collegamento

morsetto a vite

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

numero di fasi

1

contatto di protezione

Produttore

Presa STD Tedesco-Italiana

(pz.)