Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4356/12
Cod. Produttore
L4356/12
Cod. EAN
8012199005089

Informazioni di prodotto

living int - ronzatore 12Vac 5VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
ronzatore 12 Vac 5VA - 74dB - Antracite

volume

80 dB

tensione nominale

12 V

tipo di corrente

AC

materiale della scatola

plastica

tipo di montaggio

struttura

tipo di tono

tono continuo

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP20