Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4803AL
Cod. Produttore
L4803AL
Cod. EAN
8012199041384

Informazioni di prodotto

living int - placca 3 posti alluminio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 3 moduli - alluminio - materiale metallo

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

profondità

11 mm

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

altezza

80 mm

larghezza

118 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità

1

codice RAL (simile)

9006

colore

alluminio

materiale

metallo

esecuzione della superficie

brillante

direzione di montaggio

orizzontale

qualità del materiale

alluminio

superficie

verniciato

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso