Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4803GFN
Cod. Produttore
L4803GFN
Cod. EAN
8012199545295

Informazioni di prodotto

living int - placca 3P grafite nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 3 moduli - grafite nero - materiale metallo

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

profondità

11 mm

numero di unità orizzontali

1

larghezza

118 mm

numero di unità

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

altezza

80 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

codice RAL (simile)

9005

numero di unità verticali

1

esecuzione della superficie

opaco

direzione di montaggio

orizzontale

colore

nero

materiale

metallo

superficie

verniciato

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso