Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNC4803AR
Cod. Produttore
LNC4803AR
Cod. EAN
8005543497173

Informazioni di prodotto

LL - placca 3P antracite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca AIR 3 moduli - antracite - materiale metallo

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

profondità

4.75 mm

altezza

86 mm

numero di unità

1

numero di unità verticali

1

codice RAL (simile)

7016

larghezza

120 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità orizzontali

1

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale

colore

antracite

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

opaco

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca AIR 3 moduli antracite

(pz.)