Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNA4803KA
Cod. Produttore
LNA4803KA
Cod. EAN
8005543423981

Informazioni di prodotto

LL - placca 3P acquamarina

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca quadra 3 moduli - acquamarina - materiale tecnopolimero

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

trasparente

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

altezza

86 mm

profondità

9.2 mm

numero di unità orizzontali

1

larghezza

120 mm

numero di unità verticali

1

numero di unità

1

codice RAL (simile)

9016

colore

Bianco

direzione di montaggio

orizzontale

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

materiale

plastica

qualità del materiale

vetro sintetico

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca quadra 3 moduli acquamarina

(pz.)