Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNA4803KF
Cod. Produttore
LNA4803KF
Cod. EAN
8005543424001

Informazioni di prodotto

LL - placca 3P fumo di londra

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca quadra 3 moduli - fumo di londra - materiale tecnopolimero

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

trasparente

profondità

9.2 mm

larghezza

120 mm

numero di unità

1

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

altezza

86 mm

codice RAL (simile)

9007

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

qualità del materiale

vetro sintetico

direzione di montaggio

orizzontale

colore

grigio

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca quadra 3 moduli fumo di londra

(pz.)