Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4054
Cod. Produttore
L4054
Cod. EAN
8005543419489

Informazioni di prodotto

LL - invertitore ax 16A 1m antracite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
invertitore con comando assiale 1P 16AX 250 Vac - Antracite

senza alogeni

codice RAL (simile)

7016

profondità dell'apparecchio

33 mm

corrente di dimensionamento

16 A

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

tensione nominale

250 V

numero di bascule di azionamento

1

tipo di collegamento

morsetto a vite

qualità del materiale

materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tipo di circuito

interruttore incrociato

illuminazione

no

tipo di illuminazione

non fornito

colore

antracite

tipo di montaggio

incassato

casella di testo/superficie di marcatura

no

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

tipo di comando

bascula/tasto

superficie

non trattato

resistenza agli urti

non disponibile

profondità di incasso

33 mm

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

Produttore

Ll - Invertitore Ax 16A 1M Antracit Bticino Spa

(pz.)