Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Offerta

Martello perforatore Trapano con attacco SDS-plus GBH 2-20 D Professional

Codice Prodotto: 061125A400

Bosch 061125A400
Martello perforatore con attacco SDS-plus GBH 2-20 D Professional
Massimo rendimento nella categoria dei tassellatori compatti
Potenza 650 W
Potenza del colpo, max. 1,7 J
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli 4 – 20 mm
Numero di colpi a numero di giri nominale 0 – 4.200 colpi/min
Numero di giri nominale 0 – 1.300 giri/min
Attacco utensile SDS-plus

Disponibilità: Disponibile

Prezzo di listino: 213,20 €

Prezzo Speciale Iva Inclusa: 166,42 € Iva Esclusa: 136,41 €

Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

Descrizione prodotto

Dettagli

Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli 4 – 20 mm. Campo d'applicazione ottimale calcestruzzo con punte per martelli 4 – 10 mm. Ø foro in calcestruzzo con corone a forare cave 68 mm. Ø foro max. in muratura con corone a forare cave 68 mm. Ø foro max. in acciaio 13 mm. Ø foro max. in legno 30 mm.

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni

SKU RB061125A400
Peso 4.274 Kg
Produttore No
Serie No

Recensioni

Recensioni utenti (1)

Prodotto OttimoRecensito da Mario
Overall
Quality
Il prodotto è sicuramente uno dei migliori che abbia provato negli ultimi anni, il mio è un utilizzo professionale e devo ammettere che, anche a distanza di tempo le performance non sono minimamente calate.
Consiglio assolutamente. (pubblicato il 21/05/2016)

Scrivi la tua recensione

Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

Tag prodotto

Tag prodotto

Usa gli spazi per tag separati. Usa apostrofi singoli (') per frasi.

I Più Venduti