Prodotti / Climatizzazione / Termoconvettori elettrici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR11936
Cod. Produttore
0000011936
Cod. EAN
8010300119366

Informazioni di prodotto

Aspiratori centrifughi da condotto
• Costruzione in resina plastica ABS bianca
• Motore a 2 velocità del tipo a induzione con condensatore di avviamento, accoppiato ad una girante centrifuga a pale avanti. Dotato di termofusibile di protezione e di bronzine autolubrificanti.
• Diametro nominale 100 mm.
• Portata minima: 65 m3/h
Portata massima: 90 m3/h
• Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.
• Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

tensione di dimensionamento

240 V

grado di protezione (IP)

IPX4

materiale della scatola

plastica

esecuzione

radiale

colore

Bianco

composizione

standard

tipo di montaggio

applicazione murale/tubolare

volume trasportato

90 m³/h

larghezza nominale

100 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

sfiato