Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia / Protezione Sovratensioni - Scaricatori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tensione nominale DC
180.0 V 180.0 V
tensione permanente AC max.
127 V
tensione permanente DC max.
180 V
corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)
20 kA
corrente di carico nominale
0.75 A
livello di protezione filo/filo
250 V
livello di protezione filo/terra
550 V
frequenza limite
25.0 MHz
tipo di montaggio
su elemento base
corrente impulsiva (10/350)
1
Cod. Rexel: DEH900451 Cod. Produttore: 900451 Cod. EAN: 6942299502329
Cod. Rexel: DEH952110 Cod. Produttore: 952110 Cod. EAN: 4013364108417
Cod. Rexel: DEH941310 Cod. Produttore: 941310 Cod. EAN: 4013364131798
Cod. Rexel: DEH950530 Cod. Produttore: 950530 Cod. EAN: 4013364152960
Cod. Rexel: DEH900456 Cod. Produttore: 900456 Cod. EAN: 6942299502336
Cod. Rexel: DEH952565 Cod. Produttore: 952565 Cod. EAN: 4013364327719
Cod. Rexel: ELOVR023N40275 Cod. Produttore: OVR023N40275 Cod. EAN: 3660308519931
Cod. Rexel: ELOVR023N4027ST Cod. Produttore: OVR023N40275STS Cod. EAN: 3660308525260
Cod. Rexel: MGA9L16294 Cod. Produttore: A9L16294 Cod. EAN: 3606480387067
Cod. Rexel: MGA9L16297 Cod. Produttore: A9L16297 Cod. EAN: 3606480387098
Cod. Rexel: ELOVR023N40275S Cod. Produttore: OVR023N40275S Cod. EAN: 3660308525321
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te