Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /
Informazioni di prodotto
tensione di dimensionamento
450 V
numero di poli
1
numero di punti di fissaggio per ogni polo
3
larghezza/dimensione modulare
50 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
38 mm
lunghezza
trasparente
sezione conduttore collegabile unifilare
1.5 mm² 16 mm²
temperatura d’esercizio
-30 °C 85 °C
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
materiale del corpo isolante
materiale termoplastico
esecuzione collegamento elettrico 1
raccordo a vite
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
sezione conduttore collegabile multifilare
Cod. Rexel: CEKIT-HT51-1 Cod. Produttore: KIT-HT51-1 Cod. EAN: 8016692664989
Cod. Rexel: CERF-F408P Cod. Produttore: RF-F408P Cod. EAN: 8016692034836
Cod. Rexel: CERF-F405P Cod. Produttore: RF-F405P Cod. EAN: 8016692034829
Cod. Rexel: CERF-F308P Cod. Produttore: RF-F308P Cod. EAN: 8016692034812
Cod. Rexel: CERF-F305P Cod. Produttore: RF-F305P Cod. EAN: 8016692034805
Cod. Rexel: CEES1-BK Cod. Produttore: ES1-BK Cod. EAN: 8016692618012
Cod. Rexel: LE037555 Cod. Produttore: 037555 Cod. EAN: 3245060375553
Cod. Rexel: LE037560 Cod. Produttore: 037560 Cod. EAN: 3245060375607
Cod. Rexel: CE2333 Cod. Produttore: 2333 Cod. EAN: 8016692110424
Cod. Rexel: CE2336 Cod. Produttore: 2336 Cod. EAN: 8016692110455
Cod. Rexel: CE2326 Cod. Produttore: 2326 Cod. EAN: 8016692110363
Cod. Rexel: CENL06-P Cod. Produttore: NL06-P Cod. EAN: 8016692035086
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te