Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEZ6-6D
Cod. Produttore
Z6-6D
Cod. EAN
8016692111735

Informazioni di prodotto

Morsettiera unipolare a 6 vie sez.6 [Z6-6D]
Morsettiera unipolare a 6 vie sez.6

tensione di dimensionamento

450 V

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

6

larghezza/dimensione modulare

23 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

28.5 mm

lunghezza

43 mm

trasparente

sezione conduttore collegabile unifilare

1 mm² 6 mm²

temperatura d’esercizio

-30 °C 80 °C

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 mm² 6 mm²

Produttore

Morsettiera unipolare a 6 vie sez.6

(pz.)