Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEZ2.5-1
Cod. Produttore
Z2.5-1
Cod. EAN
8016692061467

Informazioni di prodotto

Morsetto unipolare sez.2x2,5MMQ [Z2.5-1]
Morsetti unipolari di collegamento e derivazione per conduttori da 0,5 ÷ 35 mm². Compatti e robusti, ideali per l’esecuzione rapida e sicura di impianti elettrici di distribuzione civili ed industriali. I morsetti, a serraggio indiretto, garantiscono un’ottima stabilità nel tempo della connessione. I fori d’ingresso sono provvisti di invito conico per una facile e rapida introduzione del conduttore.

tensione di dimensionamento

450 V

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

1

larghezza/dimensione modulare

7.6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

23.5 mm

lunghezza

23 mm

trasparente

sezione conduttore collegabile unifilare

0.5 mm² 2.5 mm²

temperatura d’esercizio

-10 °C 85 °C

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.5 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.5 mm² 2.5 mm²

Produttore

Morsetto unipolare sez.2x2,5MMQ

(pz.)