Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ001FROG-AE
Cod. Produttore
001FROG-AE
Cod. EAN
8050456009227

Informazioni di prodotto

FROG MOTORE INTERRATO 230V 3,5M ENC
Motoriduttore interrato 230 V irreversibile con encoder e fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m e 400 kg di peso.

tensione del motore

230 V

Produttore

Motore interrato a 230Vac per cancelli a battente

(pz.)