Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Pinze Multimetro /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKFLUKE-381
Cod. Produttore
FLUKE-381
Cod. EAN
0095969537483

Informazioni di prodotto

Fluke 381 Multimetro a pinza 1000A, 1000V AC/DC, TRMS, iFlex 2500A AC, dispaly remoto
Preparatevi a tutto.Il modello Fluke 381 esegue tutte le operazioni previste per un multimetro a pinza e consente inoltre di rimuovere il display per aumentare la flessibilità. Finalmente un solo tecnico è in grado di eseguire un lavoro che prima ne richiedeva due. Fissare il Fluke 381 su un conduttore; rimuovere il display e azionare i comandi mentre si cammina per il locale o rimuovere i dispositivi di protezione; guardando; allo stesso tempo; le letture in tempo reale.Il puntale di corrente flessibile iFlex™ (in dotazione) espande la gamma di misura fino a 2.500 A AC unendo la maggiore flessibilità di visualizzazione alla possibilità di eseguire la misura di conduttori di dimensioni non regolari e un migliore accesso al cablaggio.SicurezzaEN/IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III; 600V CAT IV

tipo di corrente

corrente alternata

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

automatico

intervallo di misura corrente/AC

0.1 A 1000 A

intervallo di misura resistenza

apertura della pinza

34 mm

misurazione vero valore efficace (TRMS)

misurazione della tensione/AC

misurazione della tensione/DC

categoria circuito di misura

CAT IV

intervallo di misura corrente/DC

0.1 A

misurazione di frequenza

tensione massima categoria circuito di misura

600

Produttore

Fluke 381 Multimetro a pinza AC/DC a vero valore RMS con display remot