Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Offerta

Climatizzatore MXZ-2D42VA2-E3 unità esterna

Codice Prodotto: 271770

  • Colore primario: Bianco
  • Tipo: Unità esterna
  • Numero di split: 2
  • Altezza Unità Esterna: 550 mm
  • Larghezza Unità Esterna: 800 mm
  • Profondità Unità Esterna: 285 mm
  • Livello di Rumorosità Unità Esterna in Riscaldamento: 63 dB(A)
  • Pompa di Calore: Si
  • Classe di Efficienza Energetica Riscaldamento: A+
  • Accedi per essere avvisato quando il prodotto torna in magazzino.

    Disponibilità: Non disponibile

    Prezzo di listino: 994,63 €

    Prezzo Speciale Iva Inclusa: 921,33 € Iva Esclusa: 755,19 €

    MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

    Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

    Descrizione prodotto

    Dettagli

    Unità esterna multi-split inverter Mitsubishi Electric MXZ-2D42VA2-E3.
    Il sistema Inverter è un dispositivo elettronico che consente di variare in modo efficiente la velocità del compressore e, di conseguenza, la potenza erogata dal climatizzatore, in base alla richiesta di raffreddamento o di riscaldamento.
    Rispetto ai climatizzatori tradizionali a velocità fissa (On/Off), i climatizzatori inverter raggiungono prima la temperatura richiesta e la mantengono stabile, senza sbalzi fastidiosi, a tutto vantaggio del comfort e dei consumi elettrici.
    Grazie al sistema di regolazione DC Inverter e all’accurata progettazione dei componenti utilizzati, l’efficienza energetica raggiunge livelli straordinari.
    A cosa serve? Questo climatizzatore serve a rinfrescare o anche riscaldare ambienti di media grandezza, ottenendo un'ottimo risparmio energetico ma con le massime prestazioni.
    A chi serve? A chiunque voglia rinfrescare o riscaldare ambienti, attaccando le sue due unità interne a questa unità esterna.

    Caratteristiche tecniche

  • Colore primario: Bianco
  • Tipo: Unità esterna
  • Numero di split: 2
  • Altezza Unità Esterna: 550 mm
  • Larghezza Unità Esterna: 800 mm
  • Profondità Unità Esterna: 285 mm
  • Livello di Rumorosità Unità Esterna in Riscaldamento: 63 dB(A)
  • Pompa di Calore: Si
  • Classe di Efficienza Energetica Riscaldamento: A+
  • Ulteriori informazioni

    Ulteriori informazioni

    SKU AU271770
    Peso 40 Kg
    Produttore MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
    Serie No

    Recensioni

    Recensioni utenti (1)

    BraviRecensito da Lino
    Overall
    Quality
    Assistenza efficientissima! Hanno trovato l'unità esterna adatta alla mia unità interna velocemente. E anche la spedizione è avvenuta senza intoppi.
    Complimenti! (pubblicato il 02/08/2017)

    Scrivi la tua recensione

    Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

    Tag prodotto

    Tag prodotto

    Usa gli spazi per tag separati. Usa apostrofi singoli (') per frasi.

    I Più Venduti