Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Offerta

Ventilatori e Accessori Nordik Evolution R 160/60 bianco

Codice Prodotto: 0000061753

Vortice 61753 Ventilatore da soffitto Nordik Evolution R 160/60 bianco
Accedi per essere avvisato quando il prodotto torna in magazzino.

Disponibilità: Non disponibile

Prezzo di listino: 117,46 €

Prezzo Speciale Iva Inclusa: 113,46 € Iva Esclusa: 93,00 €

VORTICE ELETTROSOCIALI SPA

Spediamo entro 2 giorni.
Leggi tutto...

Chiamaci per avere tutte le informazioni sul prodotto.

Reso semplice. Contattaci per un eventuale reso.

Aggiungi al carrello per ottenere maggiori sconti!

 

 

 

Descrizione prodotto

Dettagli

Diametro nominale delle pale pari a 1600 mm • Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica (ABS) termoresistente ed anti UV, di colore bianco. • Calotte copri collegamenti elettrici poste all’estremità dell’asta in resina termoplastica (PP) antiurto e anti UV. • Motore monofase a rotore esterno con albero montato su cuscinetti a sfera con funzione di reversibilità di rotazione, dotato di condensatore di avviamento. • Portata massima 17.011 m3/h • 3 pale in lamiera di acciaio verniciate con vernice poliestere antigraffio di colore bianco. • Asta di sostegno in acciaio di lunghezza pari a 375 mm verniciata con vernice poliestere antigraffio bianca. • Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale , il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto. • Predisposizione per accogliere 2 Kit luce specifici opzionali: - con lampada di potenza max di 105 W attacco E27 - con lampade a risparmio energetico 2x15 W max. attacco E27 (obbligatorie in EU). • Regolabile in velocità mediante gruppi comandi o telecomando Telenordik 5TR (opzionali)

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni

SKU VR61753
Peso 8.5 Kg
Produttore VORTICE ELETTROSOCIALI SPA
Serie Non Disponibile

Recensioni

Scrivi la tua recensione

Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

Tag prodotto

Tag prodotto

Usa gli spazi per tag separati. Usa apostrofi singoli (') per frasi.

I Più Venduti