Prodotti / Utensili / Fissaggio / Aggraffatrici e Graffette /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00507007
Cod. Produttore
00507007
Cod. EAN
8001132070079

Informazioni di prodotto

Occhiolo M10X77 CL.8.8

Documentazione tecnica

Occhiolo FIS A OH
Occhiolo classe 8.8 zincato bianco con dado e rosetta.


Specifiche tecniche:
  • Filettatura - Ø x Lunghezza - [mm]: M 10 x 77;
  • Distanza occhiolo dal muro: 25;
  • Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17;
  • Profondità di ancoraggio - hef - [mm]: 60;
  • Larghezza occhiolo: 27;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 12;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132070079
  • Codice fischer: 507007

Produttore

Occhiolo M10X77 classe 8.8 zincato bianco con dado e rosetta.