Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Pannello convettore Soler&Palau TLS Turbo

Codice Prodotto: 5226832700

  • Tensione: 230V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Potenza: 800, 1200,2000W
  • Colore: bianco e nero
  • Dimensione: 785x175x440 mm
  • Intensità assorbita: 8,7A
  • Posizioni selettore di potenza: 4
  • Turbo: Si
  • Disponibilità: Disponibile

    Iva Inclusa: 92,38 € Iva Esclusa: 75,72 €
    SOLER & PALAU

    Extra Sconto 10% sulle serie civili

    Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

    Dettagli

    Descrizione

    Pannello convettore Soler&Palau, modello TLS-503T, dal design elegante e moderno, caratterizzato da un funzionamento silenzioso e da una spia luminosa che ne segnala l'accensione.
    Possiede un selettore di potenza, regolabile, a 3 posizioni, è un dispositivo antigelo quindi va collegato quando la temperatura dell'ambiente circostante si abbassa oltre i 5°C.
    Questo modello può essere anche installato a muro.
    Comprende un ventilatore che permette l'uscita dell'aria calda in ambiente attraverso la griglia frontale che può essere impostato sula modalità "Turbo".
    A cosa serve? Questo prodotto può essere utilizzato per scaldare la propria camera da letto, il bagno, ma anche l'ufficio. Grazie alla resistenza agli schizzi d'acqua può essere posizionato ovunque.

    Caratteristiche tecniche

  • Tensione: 230V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Potenza: 800, 1200,2000W
  • Colore: bianco e nero
  • Dimensione: 785x175x440 mm
  • Intensità assorbita: 8,7A
  • Posizioni selettore di potenza: 4
  • Turbo: Si
  • Ulteriori informazioni

    Ulteriori informazioni

    SKU MESO5226832700
    Peso 7 Kg
    Produttore SOLER & PALAU

    Recensioni

    Scrivi la tua recensione

    Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

    Downloads

    Product Files

    • No Files attached with this product.

    I Più Venduti