Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Offerta

Pannello radiante Soler&Palau Radiant 1500

Codice Prodotto: 5226104600

  • Tensione: 230 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Potenza: 750/1500 W
  • Intensità assorbita: 6,6A
  • Supporto parete: Si
  • Colore: Grigio
  • Dimensioni (mm): 640x545x100 mm
  • Disponibilità: Disponibile

    Prezzo di listino Iva Inclusa: 153,62 €

    Prezzo Speciale Iva Inclusa: 145,94 € Iva Esclusa: 119,62 €

    Extra Sconto 10% sulle serie civili

    Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

    Dettagli

    Descrizione

    Pannello radiante Soler&Palau, modello TLS-401 dal design elegante e moderno, caratterizzato da un funzionamento silenzioso.
    E' dotato di tecnologia QUICKSUN che permette non solo un maggior utilizzo del calore, ma anche una maggior affidabilità nella distribuzione della temperatura e una maggior durata rispetto ai sistemi tradizionali basati su circuiti resistivi stampati.
    E' un dispositivo antigelo quindi va collegato quando la temperatura dell'ambiente circostante si abbassa oltre i 5°C.
    Questo modello può essere anche installato a muro.
    A cosa serve? Questo prodotto può essere utilizzato per scaldare la propria camera da letto, il bagno, ma anche l'ufficio. Grazie alla resistenza agli schizzi d'acqua può essere posizionato ovunque.

    Caratteristiche tecniche

  • Tensione: 230V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Potenza: 750/1500 W
  • Colore: Grigio
  • Dimensione: 640x545x100 mm
  • Ulteriori informazioni

    Ulteriori informazioni

    SKU MESO5226104600
    Peso 8 Kg

    Recensioni

    Scrivi la tua recensione

    Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

    Downloads

    Product Files

    • No Files attached with this product.

    I Più Venduti