Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Pannello termoconvettore Soler&Palau PM-2001

Codice Prodotto: 5226130200

  • Modello: PM-2001
  • Tensione: 230V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Potenza: 2000 W
  • Intensità assorbita: 8,7A
  • Grado di protezione: IP21
  • Disponibilità: Disponibile

    Prezzo iva Inclusa: 159,84 €

    Prezzo Speciale Iva inclusa: 143,86 € Iva esclusa: 117,92 €

    SOLER & PALAU

    Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

    Dettagli

    Descrizione

    Pannello termoconvettore, Soler&Palau, modello PM-2001 per installazione a parete.
    Questo prodotto è caratterizzato dal fatto di essere extrapiatto, silenzioso ed ha una resistenza elettrica corazzata.
    Nella parte posteriore di questo pannello possiamo trovare un termostato ad alta precisione che permette di regolare la temperatura aumentandola e riducendola di +/-1°C alla volta.
    Mentre sul lato possiamo trovare il pulsante di accensione e spegnimento.
    Il grado di protezione di questo riscaldatore è IP21 ciò vuol dire che è protetto da eventuali schizzi d'acqua.
    A cosa serve? Questo prodotto può essere utilizzato per scaldare la propria camera da letto, il bagno, ma anche l'ufficio. Grazie alla resistenza agli schizzi d'acqua può essere posizionato ovunque.

    Caratteristiche tecniche

  • Modello: PM-2001
  • Tensione: 230V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Potenza: 2000 W
  • Intensità assorbita: 8,7A
  • Grado di protezione: IP21
  • Ulteriori informazioni

    Ulteriori informazioni

    SKU MESO5226130200
    Peso 7 Kg
    Produttore SOLER & PALAU

    Recensioni

    Scrivi la tua recensione

    Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

    Downloads

    Product Files

    • No Files attached with this product.

    I Più Venduti