Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700034
Cod. Produttore
BIZ700034
Cod. EAN
3700420300328

Informazioni di prodotto

Pistola per colla da 80 W e 12 bastoncini Ø 11 x 200 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pistola colla a caldo Bizline, molto utile per incollare legno, plastica, tessuto, schiuma sintetica. Questo prodotto impiega 5 minuti per il riscaldamento, e quindi, per essere utilizzabile, in più viene fornita con 12 barre di colla solida del diametro di 11mm per una lunghezza di 200 mm, e anche una presa di corrente della lunghezza di 1,8 m. Il tempo di presa della colla è di 60 secondi.

Produttore

Pistola per colla da 80 W e 12 bastoncini Ø 11 x 200 mm

(pz.)