Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILND4803KR
Cod. Produttore
LND4803KR
Cod. EAN
8005543446560

Informazioni di prodotto

LL - placca 3P personalizzabile

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 3 moduli kristall trasparente personalizzabile - per apparecchi di comando basculanti - materiale tecnopolimero

trasparente

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero di unità

1

altezza

80 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

larghezza

115 mm

numero di unità orizzontali

1

profondità

9.5 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità verticali

1

esecuzione della superficie

brillante

direzione di montaggio

orizzontale

superficie

non trattato

materiale

plastica

qualità del materiale

vetro sintetico

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca 3 moduli kristall trasparente personalizzabile