Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4804BCN
Cod. Produttore
AM4804BCN
Cod. EAN
8012199938011

Informazioni di prodotto

matix - placca 4p cenere

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 4 moduli - colore cenere - materiale tecnopolimero

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

larghezza di montaggio

143.7 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

profondità

8 mm

numero di unità

1

larghezza

143.7 mm

altezza

84 mm

numero di unità verticali

1

altezza totale

84 mm

codice RAL (simile)

9016

colore

grigio

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

qualità del materiale

materiale termoplastico

direzione di montaggio

orizzontale

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso