Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14657.20
Cod. Produttore
14657.20
Cod. EAN
8007352113992

Informazioni di prodotto

Placca 7M argento opaco
Placca 7 moduli, tecnopolimero, argento opaco

numero di unità orizzontali

7

numero di unità

7

numero di unità verticali

1

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

colore

argento

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

206 mm

altezza

80 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

206 mm

altezza totale

80 mm

codice RAL (simile)

9006

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

casella di testo/superficie di marcatura

esecuzione a filo superficie

adatto per scatola di canale sotterraneo

senza alogeni

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

Produttore

Placca 7 moduli argento opaco Plana

(pz.)