Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14657.02
Cod. Produttore
14657.02
Cod. EAN
8007352113893

Informazioni di prodotto

Placca 7M avorio
Placca 7 moduli, tecnopolimero, avorio

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

7

numero di unità

7

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

206 mm

altezza

80 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

206 mm

codice RAL (simile)

9002

altezza totale

80 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per canale da incasso per apparecchi

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

adatto per scatola di canale sotterraneo

esecuzione a filo superficie