Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNC4804BN
Cod. Produttore
LNC4804BN
Cod. EAN
8005543481554

Informazioni di prodotto

LL - placca 4P bianco puro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca AIR 4 moduli - bianco puro - materiale metallo

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero di unità verticali

1

altezza

86 mm

numero di unità orizzontali

1

numero di unità

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

codice RAL (simile)

9003

profondità

4.75 mm

larghezza

142 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

superficie

verniciato

materiale

metallo

colore

Bianco

direzione di montaggio

orizzontale

esecuzione della superficie

opaco

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca AIR 4 moduli bianco puro

(pz.)