Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Placca AIR 7 moduli nichel satinato

Codice Prodotto: LNC4807NK

Bticino LNC4807NK
Placca AIR
7 moduli
Colore: nichel satinato
Altezza: 86 mm
Larghezza: 208 mm

Disponibilità: Disponibile

Iva Inclusa: 25,25 € Iva Esclusa: 20,70 €
BTICINO SPA

Extra Sconto 10% sulle serie civili

Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

Dettagli

Descrizione

Serie Living international.

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni

SKU BTILNC4807NK
Peso 0.135 Kg
Produttore BTICINO SPA
Serie Living International

Recensioni

Scrivi la tua recensione

Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

Downloads

Product Files

  • No Files attached with this product.

I Più Venduti