Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Idea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16734.21
Cod. Produttore
16734.21
Cod. EAN
8007352033740

Informazioni di prodotto

Placca Classica 4M argento metall.
Placca Classica 4 moduli, metallo pressofuso, argento metallizzato

numero di unità verticali

1

numero di unità

4

numero di unità orizzontali

4

materiale

metallo

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

colore

argento

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

120 mm

altezza

82 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

120 mm

altezza totale

82 mm

codice RAL (simile)

9023

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

esecuzione a filo superficie

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per scatola di canale sotterraneo

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4