Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNA4807BI
Cod. Produttore
LNA4807BI
Cod. EAN
8005543425886

Informazioni di prodotto

LL - placca 7P bianca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca quadra 7 moduli - bianca - materiale tecnopolimero

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero di unità orizzontali

1

codice RAL (simile)

9003

numero di unità verticali

1

profondità

9.2 mm

numero di unità

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

altezza

86 mm

larghezza

208 mm

direzione di montaggio

orizzontale

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

materiale

plastica

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso