Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20201.B
Cod. Produttore
20201.B
Cod. EAN
8007352313491

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 10A P11 bianco
Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11, bianco

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

esecuzione

tipo italiano P11

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

Bianco

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

25 mm

codice RAL (simile)

9016

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

con protezione dal contatto incrementata

numero di unità

1