Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /
Informazioni di prodotto
corrente nominale
10 A
tensione nominale
250 V
numero dei moduli (per costruzione modulare)
1
esecuzione
tipo italiano P11
stampa/marcatura
senza stampa
tipo di collegamento
morsetto a vite
colore
grigio
tipo di montaggio
incassato
materiale
plastica
qualità del materiale
materiale termoplastico
superficie
non trattato
esecuzione della superficie
opaco
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
larghezza dell'apparecchio
22 mm
altezza dell'apparecchio
49 mm
profondità dell'apparecchio
25 mm
codice RAL (simile)
7015
con protezione dal contatto incrementata
senza alogeni
casella di testo/superficie di marcatura
numero di unità
Cod. Rexel: VI00202 Cod. Produttore: 00202 Cod. EAN: 8007352018907
Cod. Rexel: VI00202.B Cod. Produttore: 00202.B Cod. EAN: 8007352018938
Cod. Rexel: VI00201 Cod. Produttore: 00201 Cod. EAN: 8007352018822
Cod. Rexel: VI00201.B Cod. Produttore: 00201.B Cod. EAN: 8007352018877
Cod. Rexel: VI0P32731 Cod. Produttore: 0P32731 Cod. EAN: 8007352452381
Cod. Rexel: VI0P32730 Cod. Produttore: 0P32730 Cod. EAN: 8007352452367
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te