Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14210
Cod. Produttore
14210
Cod. EAN
8007352106994

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A universale bianco
Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, bianco - 2 moduli

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

Bianco

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

25 mm

codice RAL (simile)

9003

senza alogeni

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

numero di unità

1

Produttore

Presa di corrente Sicury universale bianco 2P+T 16 A 250 V~ Serie Plana Plana

(pz.)