Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKY16M423
Cod. Produttore
PKY16M423
Cod. EAN
3303432010133

Informazioni di prodotto

Presa mobile BT IP44 16A 220V 2P+T cabl.rapido
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa industriale mobile diritta, Pratika, con cablaggio rapido, ha poli 2P+E, corrente nominale di 16 A e tensione di esercizio da 200 VCA a 250 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 78 mm x (A) 78 mm. Il grado di protezione è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 16 A va da 1 mm² 2,5 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035), con colore di tensione nominale in blu per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra: 6 h.

tecnica di collegamento

morsetto senza viti

intensità di corrente IEC

16 A

numero RAL

7035

posizione ora

6 h

numero di poli

3

materiale

plastica

direzione di innesto

diritto

colore identificativo

blu

tensione secondo EN 60309-2

200-250 V (50+60 Hz) blu

Prodotti Green

Si

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC

Produttore

Presa mobile diritta industriale 2P+T 16A 220V ca IP44 CR

(pz.)