Prodotti / Sicurezza /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19339.11
Cod. Produttore
19339.11
Cod. EAN
8007352463295

Informazioni di prodotto

Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP grigio
Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, grigio

gamma AWG

23

esecuzione

presa (jack)

tipo di connettore

RJ45 8(8)

categoria

5e

tipo di collegamento

con morsetto a pinza tagliente

adatto per cavo circolare

Produttore

Presa Rj45 Netsafe Cat5E Utp Grigio Arkè

(pz.)