Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14320
Cod. Produttore
14320
Cod. EAN
8007352108769

Informazioni di prodotto

Presa RJ11 6/4 bianco
Presa RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite, bianco

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

impiego

UAE/IAE

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

43 mm

codice RAL (simile)

9003

esecuzione della superficie

brillante

senza alogeni

Produttore

Presa telefonica bianco RJ11 6/4 Serie Plana Plana

(pz.)