Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA7-M8
Cod. Produttore
A7-M8
Cod. EAN
8016692038261

Informazioni di prodotto

Capocorda per conduttori in rame sezione 35mm² vite 8mm [A7-M8]
Ogni capocorda riporta incisi: marchio di fabbrica e numero di catalogo Cembre, natura e sezione del conduttore (mm²), diametro della vite (mm).

sezione nominale

35 mm²

numero di fori di fissaggio

1

con foro di visione

superficie

stagnato

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

misura filettatura di collegamento metrica

8

Produttore

Capocorda per conduttori in rame sezione 35mm² vite 8mm

(pz.)