Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LECLK25
Cod. Produttore
CLK25
Cod. EAN
8009561328341

Informazioni di prodotto

Acc. TAZ-Collare cliko diam.25

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Collari di fissaggio brevettati CLIKO ad innesto rapido per tubi TAZ, con coperchio a scatto incernierato per applicazioni a soffitto. Ogni pezzo è identificato con la marcatura del diametro del tubo. Base con asola per il corretto allineamento Diametro esterno tubo: 25mm

adatto per diametro tubo

25 mm 25 mm

numero max. di tubi

1

colore

grigio

tipo di fissaggio

foro per vite

materiale

acciaio inossidabile

superficie

zincato a nastro

Produttore

Collare fissatubo per tubi TAZ diametro tubo 25mm CLIKO Rta

(pz.)