Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00750
Cod. Produttore
00750
Cod. EAN
8007352035201

Informazioni di prodotto

Interruttore a pulsante 1P 2[32]A
Interruttore 1P 2[32] A 250 V~, collo 8 mm, con ghiera montata

corrente nominale

2 A

tensione nominale

250 V

numero di elementi di comando

1

esecuzione

combinazione interruttore/tasto

tipo di comando

pulsante

tipo di collegamento

morsetto a vite

numero di poli

unipolare

tipo di fissaggio

anello/dado di fissaggio

stampa/marcatura

senza stampa

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore dell’elemento di comando

bianco

colore della scatola

nero

codice RAL (simile) elemento di comando

9003

codice RAL (simile) scatola

9005

senza alogeni

Produttore

Interruttore a pulsante 1P 2

(pz.)